3M™ Lepící přenosová 465, průhledná, 19 mm x 55 m, 0,05 mm.

Artiklové číslo: 7000116597
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116597
EAN / GTIN 05010027117051
Číslo výrobce 7000116597

Popis

Provedení:

K dispozici také ve verzi ATG
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Celková délka 55 m
Celková šířka: 19 mm
Optimalizace procesu

Popis:

Lepicí fólie bez nosiče 3M™ 465 se vyznačuje dobrou počáteční lepicí silou a vysokou průhledností a je vhodná zejména pro hladké povrchy. Samolepicí fólie je díky své velmi vysoké průhlednosti a odolnosti vůči UV záření vhodná pro venkovní použití s transparentním zadním potiskem.

Charakteristika:

K dispozici také jako ATG verze/// je k dispozici také jako ATG verze
Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Lepidlo na čistý akrylát//čistý akrylát
Vysoká doba běhu, e.. B. Vysokorychlostním spojem v polygrafickém průmyslu/// High runtimes např. B. Vysokou rychlostí sestřihu v polygrafickém průmyslu
Optimalizace procesu// optimalizace procesu
Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost
Velmi dobrá odolnost vůči UV záření/ velmi dobrá odolnost vůči UV záření

Poznámka:

Upevnění, montáž, montáž reklamních materiálů
Kontinuální výroba filmů (např. B. Plast, kov, látka)
Povrchy s vysokou spotřebou energie
Samolepicí povrchová úprava fotografií a plakátů
Pro upevnění široké škály materiálů, jako je kov, barva, většina plastů, papír, karton, Dřevo, sklo

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku