3M™ Lepící přenosová 465, průhledná, 9 mm x 55 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000116596
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 96 ks
  • K objednání po násobcích: 96 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000116596
    EAN / GTIN 05010027554573
    Číslo výrobce 7000116596

    Popis

    Provedení:

    K dispozici také ve verzi ATG
    969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
    Celková délka 55 m
    Celková šířka: 9 mm
    Optimalizace procesu

    Popis:

    Lepicí fólie bez nosiče 3M™ 465 se vyznačuje dobrou počáteční lepicí silou a vysokou průhledností a je vhodná zejména pro hladké povrchy. Samolepicí fólie je díky své velmi vysoké průhlednosti a odolnosti vůči UV záření vhodná pro venkovní použití s transparentním zadním potiskem.

    Charakteristika:

    K dispozici také jako ATG verze/// je k dispozici také jako ATG verze
    Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
    Lepidlo na čistý akrylát//čistý akrylát
    Vysoká doba běhu, e.. B. Vysokorychlostním spojem v polygrafickém průmyslu/// High runtimes např. B. Vysokou rychlostí sestřihu v polygrafickém průmyslu
    Optimalizace procesu// optimalizace procesu
    Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost
    Velmi dobrá odolnost vůči UV záření/ velmi dobrá odolnost vůči UV záření

    Poznámka:

    Upevnění, montáž, montáž reklamních materiálů
    Kontinuální výroba filmů (např. B. Plast, kov, látka)
    Povrchy s vysokou spotřebou energie
    Samolepicí povrchová úprava fotografií a plakátů
    Pro upevnění široké škály materiálů, jako je kov, barva, většina plastů, papír, karton, Dřevo, sklo

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku