Provedení:
K dispozici také ve verzi ATG
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Celková délka 55 m
Celková šířka: 25 mm
Optimalizace procesu
Popis:
Lepicí fólie bez nosiče 3M™ 465 se vyznačuje dobrou počáteční lepicí silou a vysokou průhledností a je vhodná zejména pro hladké povrchy. Samolepicí fólie je díky své velmi vysoké průhlednosti a odolnosti vůči UV záření vhodná pro venkovní použití s transparentním zadním potiskem.
Charakteristika:
K dispozici také jako ATG verze/// je k dispozici také jako ATG verze
Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Lepidlo na čistý akrylát//čistý akrylát
Vysoká doba běhu, e.. B. Vysokorychlostním spojem v polygrafickém průmyslu/// High runtimes např. B. Vysokou rychlostí sestřihu v polygrafickém průmyslu
Optimalizace procesu// optimalizace procesu
Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost
Velmi dobrá odolnost vůči UV záření/ velmi dobrá odolnost vůči UV záření
Poznámka:
Upevnění, montáž, montáž reklamních materiálů
Kontinuální výroba filmů (např. B. Plast, kov, látka)
Povrchy s vysokou spotřebou energie
Samolepicí povrchová úprava fotografií a plakátů
Pro upevnění široké škály materiálů, jako je kov, barva, většina plastů, papír, karton, Dřevo, sklo