3M™ Lepící přenosová 950, transparentní, 1200 mm x 55 m, 0,127 mm

Artiklové číslo: 7000116587
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000116587
    EAN / GTIN 05010027149533
    Číslo výrobce 7000116587

    Popis

    Provedení:

    969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
    Modifikované akrylátové lepidlo
    Celková délka 55 m
    Celková šířka: 1200 mm
    Vyztužení vláken v lepidlo

    Popis:

    Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).

    Charakteristika:

    Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
    Modifikované akrylátové lepidlo/ modifikovaný akrylátový lepidlo
    Zjednodušená manipulace a zpracování// zjednodušená manipulace a zpracování
    Univerzální/ univerzální
    Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
    Silná okamžitá odpovědnost// silná okamžitá odpovědnost

    Poznámka:

    Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
    Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
    Lepení kovu, laků, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
    Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku