3M™ Lepící přenosová 950, průhledná, 600 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7000116586
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000116586
    EAN / GTIN 05010027149502
    Číslo výrobce 7000116586

    Popis

    Provedení:

    130 µm silná přenosová páska s kompaktním ochranným papírem č. 60. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL. Splňuje požadavky americké vlády MIL-P-19834B Dodatek 1.
    Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
    Celková délka 55 m
    Celková šířka: 600 mm
    Vyztužení vláken v lepidlo

    Popis:

    Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).

    Charakteristika:

    132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL. Splňuje požadavky americké vlády MIL-P-19834B Dodatek 1.// 132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL. Splňuje požadavky americké vlády MIL-P-19834B Dodatek 1.// Dobře přilne k hladkým a mírně strukturovaným povrchům
    Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.// Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách a většině plastů/ dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
    Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti// Univerzální roztok pro celou řadu aplikací, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké konstrukce.// Univerzální řešení pro širokou škálu aplikací, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké konstrukce.
    Dobře se přizpůsobuje zakřiveným povrchům a konturám// spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.// Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.
    Vyztužení vláken v lepidlo// snadno odnímatelný ochranný papír umožňuje pohodlné použití // vyztužení vláken v lepidlo
    Silnější verze 927// silnější verze 927

    Poznámka:

    Pro lepení plastových a dřevěných pásů ve skříních
    Používá se pro sestavení displejů POS
    Pro lepení plastů s vysokou a nízkou povrchovou energií, plastického texturovaného plastu, pěny, tkaniny a potahovaného papíru
    Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku