3M™ Lepící přenosová 927 - lepicí Lepící přenosová

Artiklové číslo: 7000116566
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 144 ks
  • K objednání po násobcích: 144 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116566
EAN / GTIN 05010027129085
Číslo výrobce 7000116566

Popis

Provedení:

969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 55 m
Celková šířka: 25 mm
Vyztužení vláken v lepidlo

Popis:

Lepicí fólie bez podkladu 3M™ 927 má transparentní lepicí fólii a dobrou přilnavost k nízkoenergetickým materiálům (např. PE, PP). Lepicí fólie o tloušťce 0,05 mm, která je teplotně odolná až do +80 °C (krátkodobě +120 °C), se vyznačuje velmi vysokou okamžitou přilnavostí.

Charakteristika:

Lepicí fólie bez podkladu// dobrá přilnavost při nízké tloušťce lepidla// vláknová výztuha v lepidlo
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti// modifikovanému akrylátového lepidla/ modifikovanému akrylátu
Dobře přilne k hladkým povrchům a většině plastů// Zjednodušený způsob manipulace a zpracování/ Zjednodušený způsob manipulace a zpracování
Univerzální použití// univerzální použití// snadno odnímatelný ochranný papír umožňuje pohodlné použití
Vyztužení vláken v lepidlo// silná okamžitá přilnavost
Přilnavý film bez podkladu// silné okamžité přilnutí

Poznámka:

Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Lepení kovu, laků, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku