3M™ Lepící přenosová transparentní páska 950, průhledná, 1000 mm x 55 m, 0,127 mm

Artiklové číslo: 7000116561
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116561
EAN / GTIN 05010027147669
Číslo výrobce 7000116561

Popis

Provedení:

969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 55 m
Celková šířka: 1000 mm
Vyztužení vláken v lepidlo

Popis:

Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).

Charakteristika:

Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo/ modifikovaný akrylátový lepidlo
Zjednodušená manipulace a zpracování// zjednodušená manipulace a zpracování
Univerzální/ univerzální
Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
Silná okamžitá odpovědnost// silná okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Lepení kovu, laků, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku