3M™ Lepící přenosová transparentní páska 950, průhledná, 50 mm x 55 m, 0,127 mm

Artiklové číslo: 7000116558
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116558
EAN / GTIN 05010027128569
Číslo výrobce 7000116558

Popis

Provedení:

969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 55 m
Celková šířka: 50 mm
Vyztužení vláken v lepidlo

Popis:

Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).

Charakteristika:

Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo/ modifikovaný akrylátový lepidlo
Zjednodušená manipulace a zpracování// zjednodušená manipulace a zpracování
Univerzální/ univerzální
Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
Silná okamžitá odpovědnost// silná okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Lepení kovu, laků, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku