3M™ Lepící přenosová transparentní páska 950, 12 mm x 55 m, 72 rolí/ks.

Artiklové číslo: 7000116556
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000116556
    EAN / GTIN 05010027128545
    Číslo výrobce 7000116556

    Popis

    Provedení:

    969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
    Modifikované akrylátové lepidlo
    Celková délka 55 m
    Celková šířka: 12 mm
    Vyztužení vláken v lepidlo

    Popis:

    Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).

    Charakteristika:

    Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
    Modifikované akrylátové lepidlo/ modifikovaný akrylátový lepidlo
    Zjednodušená manipulace a zpracování// zjednodušená manipulace a zpracování
    Univerzální/ univerzální
    Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
    Silná okamžitá odpovědnost// silná okamžitá odpovědnost

    Poznámka:

    Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
    Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
    Lepení kovu, laků, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
    Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku