3M™ SLFS Klebeband 9990N, Silber - offene Seite, Weiß - Papierseite, 50 mm x 33 m, 0,085 mm

Artiklové číslo: 7000116528
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Produktart Klebeband

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000116528
    EAN / GTIN 05010027833357
    Číslo výrobce 7000116528

    Popis

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Auswahl verschiedener Trennkräfte
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 50 mm
    Perfekt für den Einsatz auf kalten Papierrollen

    Beschreibung:

    Das 3M™ wasserdispergierbare Spleißklebeband 9990N ist unser doppelt beschichtetes, spaltbares Klebeband mit einem Acrylklebstoff und einem leicht ablösbaren Papierträger, wobei der Träger für eine einfache manuelle Anwendung geschlitzt und eine Sensorschicht integriert ist.

    Merkmal:

    Aluminiumschicht zur Sensorerkennung// Konzipiert für geradlinige fliegende Verbindungen
    Auswahl verschiedener Trennkräfte// Leicht ablösbarer Papierliner
    Hohe Temperaturbeständigkeit (Ofen)// metallisierte Schicht für die automatische Sensor- und Spleißerkennung
    Optimaler Klebstoff auch auf problematischen Oberflächen
    Weites Temperaturspektrum
    Für höchste Geschwindigkeit
    Geringes Austrocknen auch im Winter

    Hinweis:

    Entwickelt für den fliegender Rollenwechsel im Zeitungsdruck bei kalten Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku