3M™ Repulzivní spojovací systém R9996, modrý, 75 mm x 55 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7000116516
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116516
EAN / GTIN 05010027828292
Číslo výrobce 7000116516
L-číslo L01310 444

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Pro maximální rychlost až 2000 m/min
Celková délka 55 m
Celková šířka: 75 mm
Ideální pro použití na studené role papíru

Popis:

Naše pásky SLFS pro letmou výměnuDisc Pad opěrný talířů na natáčecím stroji při vysokých rychlostech pásu až 2000 m/min dosahují nejvyšší spolehlivosti spojování. Extrémně spolehlivý na široké škále gramáží, předsádkových papírů a problematických profilů.

Charakteristika:

Výběr různých sil uvolnění// snadné a snadné použití
Pro maximální rychlost až 2000 m/min/ je snadné a hladké vyjmutí
Odolnost proti vysokým teplotám// dispergovatelná ve vodě podle TAPPI UM-213 (A)
Optimální lepidlo i na problematických površích
Voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 a)
Široký teplotní rozsah
Pro maximální rychlost
Nízké vysychání, dokonce i nízká vlhkost
Spolehlivé spojení potahovaných a nepotažených papírů plnou rychlostí

Poznámka:

Pro výměnu létající válec na lakovací stroj s nízkým až středním vaření kování. Velmi vysoká spolehlivost i při vysoké rychlosti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku