3M™ Repulpovatelná pro letmý spoj 906B, bílá, 38 mm x 50 m, 0,08 mm

Artiklové číslo: 7000116491
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116491
EAN / GTIN 05010027523081
Číslo výrobce 7000116491

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
100% opakovatelná – žádné oddělení odpadu od spojů: Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 38 mm

Popis:

Průmyslový standard pro kontinuální spojování 3M™ Splicing Tape 906B pro letmou výměnu spojovacích rolí je dispergovatelná ve vodě a díky své vysoké počáteční lepivosti a vynikající pevnosti ve smyku je již dlouho průmyslovým standardem. Naše modrá o tloušťce 3 milimetry (0,075 mm) se skládá z lehké tkané látky, která je z obou stran potažena silným, odpudivým lepidlem s vysokou pevností ve střihu a ochranným papírem, který je rovněž odpudivý a snadno odstranitelný. Lepicí s vynikající tepelnou odolností až do 204 °C. Doporučené aplikace: - Výměna role za chodu na off-line zařízení - na spojování na automatickém spojovacím stroji Zabraňuje znečištění pánvového mlýnku nereplikovatelným materiálem na spojování Díky materiálu dispergovatelnému ve vodě již není nutné třídění odpadu ze spojů. je dispergovatelná ve vodě, což znamená, že je rozpustná ve vodě, a zabraňuje kontaminaci papírového odpadu neodstranitelným materiálem. Splňuje nebo překračuje požadavky TAPPI UM-213, postup A, což přispívá k úspoře nákladů na pracovní sílu a zvýšení hodnoty sběrového papíru. Všechny složky lepidla a podkladu splňují požadavky nařízení o nepřímých potravinářských přídatných látkách popsané v 21 CFR 176.170 a 21 CFR 176.180. Tato se nedoporučuje pro hotové výměny rolí nebo tam, kde může dojít ke krvácení. Běžící stroje znamenají spokojené zákazníky Již desítky let se výrobky 3M používají v papírnách a tiskárnách a pomáhají zlepšovat kvalitu výrobků a efektivitu práce. Na řešení a služby společnosti 3M se můžete spolehnout od průběžného spojování papírových pásů až po montáž desek a balení hotových výrobků.

Charakteristika:

lepidlo s vysokou přilnavostí a vysokou pevností ve smyku pro průběžné lepení a lepení na jádro role// lepidlo s vysokou přilnavostí s vysokou pevností ve smyku pro kontinuální lepení a lepení na jádro role
100% opakovatelná – odpadové oddělení spojů není vyžadováno: Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A// 100% opakovatelná – odpadové oddělení spojů není vyžadováno: Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A.
Splňuje požadavky nařízení o nepřímých potravinářských přídatných látkách, jak je popsáno v 21 CFR 176,170 a 21 CFR 176,180//, splňuje požadavky nařízení o nepřímých potravinářských přídatných látkách, jak je popsáno v 21 CFR 176,170 a 21 CFR 176,180
Vynikající tepelná odolnost až do 204°C// vynikající tepelná odolnost až do 204°C..

Poznámka:

Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku