3M™ Repulpovatelná pro letmé spoje 906W

Artiklové číslo: 7000116479
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000116479
    EAN / GTIN 05010027107168
    Číslo výrobce 7000116479

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Minimální riziko krvácení
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 38 mm
    Nízké vysychání, dokonce i nízká vlhkost

    Popis:

    Náš široký sortiment oboustranných vodou ředitelných lepicích pásek je určen pro různé aplikace. Důraz je kladen na překrývání, počáteční a konečné spojování a také na změnu letového návinu ″zick-zack″. Všechny oboustranné pásky mají velmi vysokou počáteční přilnavost, velmi dobrou pevnost ve smyku a vysokou teplotní odolnost.

    Charakteristika:

    lepidlo s vysokou přilnavostí a vysokou pevností ve smyku pro nepřetržité lepení a lepení na jádro role // vysokou teplotní odolnost
    100% opakovatelná – žádné oddělení odpadu od spojů: Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A// minimální riziko krvácení
    Splňuje požadavky nařízení o nepřímých potravinářských přídatných látkách, jak je popsáno v 21 CFR 176,170 a 21 CFR 176,180// Optimal lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží
    Vynikající tepelná odolnost až do 204 °C// voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 (A)

    Poznámka:

    oboustranná lepicí páska pro létající naviják změnit “cik-cak” na potahovací stroj. lepící páska má vysokou počáteční pevnost lepidla a velmi dobrou pevnost ve smyku

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku