3M™ Repulpovatelná pro letmé spoje 906W, bílá, 25 mm x 50 m, 0,08 mm

Artiklové číslo: 7000116478
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116478
EAN / GTIN 05010027107144
Číslo výrobce 7000116478
L-číslo L01310 533

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Minimální riziko krvácení
Celková délka 50 m
Celková šířka: 25 mm
Nízké vysychání, dokonce i nízká vlhkost

Popis:

Náš široký sortiment oboustranných vodou ředitelných lepicích pásek je určen pro různé aplikace. Důraz je kladen na překrývání, počáteční a konečné spojování a také na změnu letového návinu ″zick-zack″. Všechny oboustranné pásky mají velmi vysokou počáteční přilnavost, velmi dobrou pevnost ve smyku a vysokou teplotní odolnost.

Charakteristika:

lepidlo s vysokou přilnavostí a vysokou pevností ve smyku pro nepřetržité lepení a lepení na jádro role // vysokou teplotní odolnost
100% opakovatelná – žádné oddělení odpadu od spojů: Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A// minimální riziko krvácení
Splňuje požadavky nařízení o nepřímých potravinářských přídatných látkách, jak je popsáno v 21 CFR 176,170 a 21 CFR 176,180// Optimal lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží
Vynikající tepelná odolnost až do 204 °C// voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 (A)

Poznámka:

oboustranná lepicí páska pro létající naviják změnit “cik-cak” na potahovací stroj. lepící páska má vysokou počáteční pevnost lepidla a velmi dobrou pevnost ve smyku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku