3M™ Termotransferové štítkové materiály 3929, stříbrná, 152 mm x 508 m, 0,026 mm

Artiklové číslo: 7000116134
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000116134
    EAN / GTIN 05900422030928
    Číslo výrobce 7000116134

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Stříbrná
    lepidlo je vhodný pro nejtěžší povrchy
    Celková délka 508 m
    Celková šířka: 152 mm
    Voděodolné

    Popis:

    Ať už v dopravě, skladování nebo při řízení výroby - různé verze našich retroreflexních výrobků se jeví jako skutečné zajímavosti. Reflexní fólie 3929 může být použita v polarizovaném světle a odráží viditelnou část spektra. Pro vlnové délky v krátkém infračerveném pásmu je vhodný pouze podmíněně. Byl vyvinut pro ″snímání čárových kódů na dálku″, kde optimalizuje pracovní postupy např. ve skladech, které mají automatické snímání pomocí skenovacích systémů. Kromě toho ji lze potisknout základním tiskem a znovu označit termotransferovým tiskem.

    Charakteristika:

    Tisknutelný při tepelném přenosu, sítotisku a flexovém tisku
    Reflexní
    Teplotní odolnost od -20°C do +65°C, krátkodobě do 1h až +80°C.
    Certifikace UL a CSA
    Spolehlivý a poutavý venkovní značení
    Bezpečný přenos

    Poznámka:

    Vývoj pro „snímání čárového kódu z dálky“, kde optimalizuje pracovní postupy např. ve skladech, které mají například automatické snímání se skenovacími systémy
    Podmíněně vhodné pro vlnové délky v zábavném IR rozsahu
    Odráží viditelnou část spektra
    Lze použít pod polarizovanou světlo

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku