Provedení:
Barva produktu: Bílá
Vyrobeno z otevřené polyuretanové pěny s akrylátovým lepidlem
Celková délka 33 m
Celková šířka: 38 mm
Vysoká okamžitá odpovědnost
Popis:
Oboustranná lepicí z PU pěny tvořená polyuretanovou pěnou s otevřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových prvků, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní prvky atd. Otevřené buňky těchto výrobků umožňují cirkulaci vzduchu, plynů a vlhkosti. Ideální v aplikacích, kde se vyžaduje vysoká pevnost ve smyku, odolnost vůči teplotám, stárnutí a rozpouštědlům.
Charakteristika:
Absorbuje síly// pohlcuje síly
Vyrobeno z polyuretanové pěny s otevřenou buňkou s akrylátovým lepidlem// vyrobené z polyuretanové pěny s otevřenou buňkou s akrylátovým lepidlem
Odolné a pevné spoje/ odolné pevné spoje
Oboustranná PU pěnová páska// oboustranná PU pěnová páska
Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost
Vysoká odolnost vůči teplotě, stárnutí a rozpouštědlům// Vysoká odolnost vůči teplotě, stárnutí a rozpouštědlům
Vysoká pevnost v tahu a smyku// Vysoká pevnost v tahu a smyku
Tlumení vibrací// tlumení vibrací
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů
Poznámka:
Pro vnitřní prostory.
Pro montáž nápisů a štítků
Pro lepení akustických panelů na stěny
Pro upevnění dávkovačů a osvěžovačů vzduchu
Pro montáž kabelových kanálů na stěny
Používá se pro připevnění držáků ke stěnám
Pro upevnění chráničů hran