3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1820H, modrá, 457 mm x 23 m, 0,5 mm

Artiklové číslo: 7000115982
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000115982
EAN / GTIN 50048011586958
Číslo výrobce 7000115982

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Tloušťka 0,51 mm.
Celková délka 23 m
Celková šířka: 457 mm
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape E1820H má silnější lepidlo na straně klišé a používá se pro snadnou montáž flexotiskových desek na válce nebo rukávy. Umožňuje vysoce kvalitní tiskové výsledky s kombinací plných a polotónových motivů s převažujícími plnými plochami. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanálky na obou lepicích stranách. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi lepicí páskou a válcem/rukávem a mezi lepicí páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.

Charakteristika:

Modrá montážní páska pro vysokou přilnavost flexodesek na klišé straně a mikrokanálků, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin// Modrá montážní páska pro vysokou přilnavost flexodesek na klišé straně a mikrokanálků, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin
50 mm× 0,51 mm, tloušťka 0,51 mm.
velmi tvrdý/ velmi tvrdý
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Desky namontované na E1820H nemají pod klišé žádné vzduchové bubliny – díky mikrokanálům integrovaným do desek montovaných na lepící páska/ E1820H nemají pod klišé žádné vzduchové bubliny – díky mikrokanálům integrovaným do lepící páska
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí/ Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku