Lepicí 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320

Artiklové číslo: 7000115946
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000115946
EAN / GTIN 50021200972848
Číslo výrobce 7000115946

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Celková délka 4,57 m
Celková šířka: 457.2 mm

Popis:

Lepicí pásky 3M™ Cushion-Mount™ Plus jsou speciálně navrženy pro flexotisk. Cushion-Mount Plus jsou oboustranné klišé pásky s elastickým pěnovým podkladem, oboustranně potažené akrylovým lepidlem. Vynikající stlačitelnost a optimální regenerace pěny zajišťují trvale vysokou kvalitu tisku.

Charakteristika:

Žlutá montážní páska pro desky mikrokanálku flexo, 0,51mm//žlutá montážní páska pro desky mikrokanálku flexo, 0,51mm
Pro kombinaci rastrového a jednotónového tisku/// pro kombinaci rastrového a jednotónového tisku
Středně měkké/ středně měkké
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku