Lepicí 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H

Artiklové číslo: 7000115878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000115878
EAN / GTIN 50048011539848
Číslo výrobce 7000115878

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Celková délka 4,57 m
Celková šířka: 457.2 mm

Popis:

Lepicí pásky 3M™ Cushion-Mount™ Plus jsou speciálně navrženy pro flexotisk. Cushion-Mount Plus jsou oboustranné klišé pásky s elastickým pěnovým podkladem, oboustranně potažené akrylovým lepidlem. Vynikající stlačitelnost a optimální regenerace pěny zajišťují trvale vysokou kvalitu tisku.

Charakteristika:

Bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, odolná vůči znečištění inkoustem, 0,38 mm/ bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke znečištění inkoustu, 0,38 mm
Struktura proti tvorbě puchýřů// Struktura proti tvorbě puchýřů
Absorpce vibrací umožňuje zvýšit rychlost tisku, aniž by byla ohrožena kvalita// absorpce vibrací umožňuje zvýšit rychlost tisku, aniž by byla ohrožena kvalita
Vynikající repozitatelnost// vynikající repozitatelnost

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku