3M™ Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9080HL, bílá, 25 mm x 50 m, 0,16 mm.

Artiklové číslo: 7000115874
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000115874
EAN / GTIN 54001895829937
Číslo výrobce 7000115874

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Vysoká adhezní pevnost, vysoká počáteční adhezní pevnost
Celková délka 50 m
Celková šířka: 25 mm

Popis:

9080HL je určena pro pomalé a rychlé lepení. V případě potřeby ji lze dodatečně tepelně upravit. Lepicí ruka má vynikající přilnavost k papíru a lepence a také k mnoha plastovým fóliím včetně polyethylenu, polypropylenu a PVC.

Charakteristika:

Oboustranná univerzální lepicí páska s látkovým nosičem//oboustranná univerzální lepicí páska s látkovým nosičem
Vysoká adhezní pevnost, vysoká počáteční adhezní pevnost// Vysoká adhezní pevnost, vysoká počáteční adhezní pevnost
Snadno odstranitelný ochranný papír// snadno odstranitelný ochranný papír
Ekonomické lepící páska// ekonomické lepící páska

Poznámka:

Use for low and high-speed splicing applications

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku