3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1115H, hnědá, 457 mm x 23 m, 0,38 mm

Artiklové číslo: 7000115869
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000115869
EAN / GTIN 50048011587191
Číslo výrobce 7000115869

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Tloušťka 0,38 mm.
Celková délka 23 m
Celková šířka: 457 mm
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1115H má silnější lepidlo na straně desky a používá se pro snadnou montáž flexotiskových desek na válce nebo pouzdra. Poskytuje vysoce kvalitní tonální reprodukci pro flexotisk. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanálky na obou lepicích stranách. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi lepicí páskou a válcem/rukávem a mezi lepicí páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.

Charakteristika:

Bílá montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustu;/ bílá montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustu;
Struktura proti tvorbě puchýřů// Struktura proti tvorbě puchýřů
Různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro/ různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Desky namontované na E1115H nemají pod klišé vzduchové bubliny – díky mikrokanálům integrovaným do desek montovaných na lepící páska// E1115H nemají pod klišé vzduchové bubliny – díky mikrokanálům integrovaným do lepící páska
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí/ Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku