Provedení:
Barva produktu: Růžová
Struktura proti tvorbě puchýřů
Různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro
Celková šířka: 600 mm
Minimální tolerance tloušťky
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová a středně tvrdá desková lepicí při kombinování jednobarevných motivů s polotónovými motivy. Velmi dobré tiskové vlastnosti v plných barvách a nízký zisk bodů v polotónech. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se úspěšně používají po celém světě.
Charakteristika:
K dispozici v různých tloušťkách // růžová montážní páska pro flexo desky s vysokou přilnavostí na klišé straně a mikrokanálcích, které zabraňují vzniku vzduchových bublin
Tloušťka 0.51 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
Různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro/ měkké
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku// vynikající možnosti nastavení
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití