3M™ Lepící přenosová 9471, transparentní, 610 mm x 55 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000115647
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000115647
EAN / GTIN 05900422002185
Číslo výrobce 7000115647
L-číslo L01310 683

Popis

Provedení:

969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 55 m
Celková šířka: 610 mm
Vysoká okamžitá odpovědnost

Popis:

Přenosové pásky 3M™ Adhesive Series 300 se vyznačují velmi vysokou počáteční přilnavostí a jsou vhodné zejména pro konečnou úpravu kovových a plastových nápisů. Transferové lepicí pásky jsou odolné vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).

Charakteristika:

50 µm silná, vysoce přilnavá přenosová páska pro rotační děrování. Komprimovaný ochranný papír. Vhodné pro širokou škálu povrchů.// 969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.// Modifikované akrylátové lepidlo
Plast s vysokou a nízkou povrchovou energií, plastem s texturou, pěnou, textilem a potahovaným papírem. Pro měkké plasty s nízkou povrchovou energií.// Rychlé a snadné zpracování
Ideální, spolehlivá univerzální páska pro různé aplikace, kde jsou vyžadovány tenké konstrukce a silná přilnavost.// Mnohostranně použitelné
Tenčí verze 9473/// Vysoká okamžitá přilnavost
Lepidlo série 300// snadnější manipulace díky vyztužení vláken v lepidlo

Poznámka:

Vhodné pro mnoho různých materiálů včetně povrchů s nízkou spotřebou energie
Samolepicí povrchová úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a dekorativních dílů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku