3M™ Lepicí Lepící přenosová 9482PC, 25 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7000115631
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000115631
EAN / GTIN 05010027150362
Číslo výrobce 7000115631

Popis

Provedení:

969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 55 m
Celková šířka: 25 mm
Dobrá pevnost ve smyku

Popis:

Přenosové pásky 3M™ lepicí řady 350 se vyznačují vysokou pevností permanentního lepidla a dobrou odolností proti smyku. Lepící přenosová 9482PC je vhodná zejména pro hladké povrchy, zatímco silnější přenosovou pásku 9485PC lze použít na drsné a strukturované povrchy. Lepicí řada 350 se používá například pro samolepicí povrchovou úpravu nápisů a je odolná vůči teplotám od 40 °C do +150 °C (krátkodobě až do +200 °C).

Charakteristika:

Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo/ modifikovaný akrylátový lepidlo
Odolnost vůči vnějším vlivům// odolnost vůči vnějším vlivům
Velmi vysoká adhezní pevnost na mnoha různých materiálech// velmi vysoká adhezní pevnost na mnoha různých materiálech
Dobrá pevnost ve smyku// dobrá pevnost ve smyku
Velmi dobrá chemická odolnost/ velmi dobrá chemická odolnost
Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření// velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření
Tenčí verze stroje 9485PC// tenčí verze stroje 9485PC

Poznámka:

Vhodné pro mnoho různých materiálů včetně povrchů s nízkou spotřebou energie
Spojování, upevňování a laminování materiálů, jako je kov, lak, sklo, dřevo, keramika nebo plasty

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku