3M™ na koberce 9195, žlutá, 25 mm x 25 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000111997
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000111997
EAN / GTIN 08021684192357
Číslo výrobce 7000111997
L-číslo L01310 294

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Vysoká adhezní pevnost, vysoká okamžitá přilnavost
lepidlo citlivý na tlak
Celková šířka: 25 mm

Popis:

Díky vyvážené kombinaci vysoké lepicí síly/okamžité přilnavosti a dobré pevnosti ve střihu při pokojové teplotě a dobré oddělitelnosti je výrobek 9191 vhodný jako lepicí na koberce. Před aplikací je však třeba pečlivě zkontrolovat kompatibilitu povrchu.

Charakteristika:

Oboustranná univerzální lepicí páska s látkovým nosičem//oboustranná univerzální lepicí páska s látkovým nosičem
Vysoká adhezní pevnost, vysoká okamžitá přilnavost// vysoká adhezní pevnost, vysoká okamžitá přilnavost
lepidlo// lepidlo citlivý na tlak
Akrylátová strana je plastifikátor odolný/ akrylátová strana je plastifikátor odolný

Poznámka:

Use as carpet tape

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku