Provedení:
lepidlo kaučuková pryskyřice s dobrou přilnavostí na široké škále substrátů
Ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů
Celková délka 50 m
Celková šířka: 75 mm
Provozní rozsah -25°C až +70°C; krátkodobě +100°C.
Popis:
Hliníková lepicí 3M™ 1436 je vhodná pro širokou škálu účelů a má tloušťku 0,075 mm. Měkká hliníková lepicí s gumopryskyřičným lepidlem a snadno odstranitelným ochranným krytem nabízí díky tenkému podkladovému materiálu dobrou přizpůsobivost. Tato je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Přilne k široké škále povrchů, včetně dřeva, kovů a plastů, a splňuje normu DIN4102B1 pro nehořlavé materiály.
Charakteristika:
lepidlo kaučuková pryskyřice s dobrou přilnavostí na široké škále substrátů// lepidlo kaučuková pryskyřice s dobrou přilnavostí na široké škále substrátů
Ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů// ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů
Cenově dostupný hliníková lepicí páska pro jednoduché aplikace// cenově dostupný hliníková lepicí páska pro jednoduché aplikace
Dobrá pružnost díky tenkému nosnému materiálu// dobrá pružnost díky tenkému nosnému materiálu
Provozní rozsah -25 °C až +70 °C; krátkodobý +100 °C// provozní rozsah -25 °C až +70 °C; krátkodobý +100 °C.
Poznámka:
Ochrana proti teplu a vlhkosti v mírném teplotním rozsahu
Pro těsnění klimatizačních systémů
Bariéra proti vlhkosti