3M™ z hliníkové fólie 1436, stříbrná, 50 mm x 50 m, 16 rolí v balení.

Artiklové číslo: 7000111971
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000111971
EAN / GTIN 04001895775239
Číslo výrobce 7000111971
L-číslo L01310 136

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm
Měkká hliníková lepicí páska se syntetickou gumou lepidlo a snadno odstranitelnou ochrannou krytkou

Popis:

Hliníková lepicí 3M™ 1436 je vhodná pro širokou škálu účelů a má tloušťku 0,075 mm. Měkká hliníková lepicí s gumopryskyřičným lepidlem a snadno odstranitelným ochranným krytem nabízí díky tenkému podkladovému materiálu dobrou přizpůsobivost. Tato je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Přilne k široké škále povrchů, včetně dřeva, kovů a plastů, a splňuje normu DIN4102B1 pro nehořlavé materiály.

Charakteristika:

lepidlo kaučuková pryskyřice s dobrou přilnavostí na široké škále substrátů// lepidlo kaučuková pryskyřice s dobrou přilnavostí na široké škále substrátů
Ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů// ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů
Zpomalovač hoření podle DIN 4102 B1/ zpomalovač hoření podle DIN 4102 B1
Teplotní odolnost od --25°C do +70°C (krátkodobě do +100°C)// teplotní odolnost od --25°C do +70°C (krátkodobě do +100°C)
Lepicí páska z měkkého hliníku se syntetickou gumou lepidlo a snadno odstranitelnou ochrannou páskou//lepicí páska z měkkého hliníku se syntetickou gumou lepidlo a snadno odstranitelnou ochrannou krytkou
Cenově dostupný hliníková lepicí páska pro jednoduché aplikace// cenově dostupný hliníková lepicí páska pro jednoduché aplikace
Dobrá pružnost díky tenkému nosnému materiálu// dobrá pružnost díky tenkému nosnému materiálu

Poznámka:

Ochrana proti teplu a vlhkosti v mírném teplotním rozsahu
Pro těsnění klimatizačních systémů
Bariéra proti vlhkosti

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku