3M™ Green Corps™,opěrný talíř pro brusnéDisc Pad opěrný talíře pro 115 mm a 125 mm (86 mm x 22 mm)

Artiklové číslo: 7000111570
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000111570
EAN / GTIN 04001895820748
Číslo výrobce 7000111570
L-číslo L51710 1572

Popis

Provedení:

k dostání v délkách vyložení 70 a 117 mm
Velikost: 86mm
Vhodné pro brusné kotouče 3M™ Flex Grind

Popis:

Pružné brusnéDisc Pad opěrný talíře 3M Green Corps musí být vždy používány s příslušnou podložkou. Pouze tak se kontaktní tlak ideálně přenáší na obrobek.

Charakteristika:

Ideální přenos přítlaku na obráběný dílec

Poznámka:

Use for weld grinding, descaling, heavy deburring and deflashing of flame cut parts

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku