3M™ Double Coated Polyethylene Foam Tape 9546, bílá, 12 mm x 66 m, 1,1 mm.

Artiklové číslo: 7000111563
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000111563
EAN / GTIN 53134375438914
Číslo výrobce 7000111563
L-číslo L01310 2048

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Uzavřená PE pěna
Celková délka 66 m
Celková šířka: 12 mm

Popis:

Pěnové pásky 3M PE jsou oboustranně lepicí pásky vyrobené z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami a akrylátovým lepidlem.

Charakteristika:

Dobrá přilnavost k nízkoenergetickým materiálům (např. PE, PP)// dobrá přilnavost k nízkoenergetickým materiálům (např. PE, PP)
PE pěna s uzavřenými buňkami/ PE pěna s uzavřenými buňkami
Odolné vůči UV/ UV záření
Lze použít při teplotách od -40°C do 80°C// při teplotách od -40°C do 80°C.

Poznámka:

Pro všeobecné montážní a spojovací práce
Pro lepení tkanin na tuhý lepenkový materiál
Pro upevnění pěny na plast
Používá se pro upevnění háčků, konzol a polic
Používá se k připevnění držáků per
Pro montáž pokladních displejů a nápisů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku