3M™ Fingerlift Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 983, bílá, 19 mm x 50 m, 0,1 mm

Artiklové číslo: 7000111550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000111550
EAN / GTIN 04054596834460
Číslo výrobce 7000111550

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Lepidlo ze syntetické pryže
Samolepicí dokončovací práce na fotografiích a plakátech, formulářích a formulářích, jakož i na dopisních a obálkách
odnímatelný
Ochranný papír vyčnívající na obou stranách je lehký

Popis:

3M™ 983 XL s oboustranným převislým linerem má díky lepidlu ze syntetického kaučuku velmi vysokou okamžitou přilnavost a je určen k lepení na nejrůznější povrchy, má snadno odstranitelný ochranný papír a dobré zpracovatelské a vysekávací vlastnosti. Přesah ochranného papíru slouží jako úchytka a usnadňuje odlepení. Lepicí o tloušťce 0,10 mm je vhodná zejména k samolepicí úpravě fotografií a plakátů, formulářů a předtištěných dokumentů, jakož i poštovních obálek a obálek.

Charakteristika:

Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem//tenký oboustranná lepicí páska s nosičem
Lepidlo na syntetickou pryž/ lepidlo na syntetickou pryž
Samolepicí dokončovací práce fotografií a plakátů, formulářů a formulářů, jakož i dopisních zásilek a obálek/ Samolepicí dokončovací práce fotografií a plakátů, formulářů a formulářů, jakož i poštovních zásilek a obálek
Ochranný papír vyčnívající na obou stranách lze snadno vyjmout/ vyjmout
Ochranný papír vyčnívající na obou stranách je lehký / dobré zpracování a děrování vlastnosti
Dobré vlastnosti zpracování a děrování
Velmi vysoká okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Upevnění, držení, spojování, laminování, montáž nebo laminování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku