3M™ Oboustranná s podkladem z netkaného papíru 9040, krémová, 50 mm x 50 m, 0,1 mm

Artiklové číslo: 7000111535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000111535
EAN / GTIN 53134375399307
Číslo výrobce 7000111535
L-číslo L01310 911

Popis

Provedení:

Dobrá okamžitá přilnavost a pevnost ve smyku
Vhodné pro mnoho povrchů s vysokou a nízkou spotřebou energie
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Díky vyvážené kombinaci vysoké přilnavosti/okamžité adheze a dobré pevnosti ve smyku při pokojové teplotě je 9040 vhodná pro širokou škálu povrchů, včetně plastů s nízkou povrchovou energií, jako je polyethylen a polypropylen. Před aplikací je však třeba pečlivě zkontrolovat kompatibilitu povrchu. Pásku 9040 nevystavujte působení organických nebo aromatických rozpouštědel.

Charakteristika:

Pro širokou škálu povrchů, včetně plastů s nízkou povrchovou energií, jako jsou polyethylen a polypropylen// dobrá okamžitá přilnavost a pevnost ve smyku
Vhodné pro mnoho povrchů s vysokou a nízkou spotřebou// Vysoká přilnavost, vysoká okamžitá přilnavost
Dobré zpracování a děrování// nosič usnadňuje manipulaci a zpracování
Snadno odstranitelný ochranný papír// snadno odstranitelný ochranný papír

Poznámka:

Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku