Provedení:
Barva produktu: Bílá šedá
Lepidlo ze syntetické pryže
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm
Velmi vysoká okamžitá odpovědnost
Popis:
Oboustranná lepicí 3M™ 9527 s podkladem z papírového rouna se vyznačuje velmi vysokou okamžitou přilnavostí a dobrou přilnavostí k nízkoenergetickým materiálům (např. PP, PE). Má tloušťku 0,13 mm a je odolný vůči teplotám do +50 °C (krátkodobě +70 °C).
Charakteristika:
Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem//tenký oboustranná lepicí páska s nosičem
Lepidlo na syntetickou pryž/ lepidlo na syntetickou pryž
Univerzální pro samolepicí povrchovou úpravu široké škály materiálů// univerzální pro samolepicí povrchovou úpravu široké škály materiálů
Dobré vlastnosti zpracování a děrování// dobré vlastnosti zpracování a děrování
Velmi vysoká okamžitá odpovědnost// velmi vysoká okamžitá odpovědnost
Poznámka:
Montáž, montáž a upevnění reklamních materiálů (např. B. Displeje, plakáty)
Samolepicí povrchová úprava plechového zboží, například B. Pěna, guma nebo plsť