3M™ Double Coated Paper Tape 9527, krémová, 25 mm x 50 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000111527
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000111527
EAN / GTIN 53134375399406
Číslo výrobce 7000111527

Popis

Provedení:

Barva produktu: Téměř bílá
Lepidlo ze syntetické pryže
Celková délka 50 m
Celková šířka: 25 mm
Velmi vysoká okamžitá odpovědnost

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ 9527 s podkladem z papírového rouna se vyznačuje velmi vysokou okamžitou přilnavostí a dobrou přilnavostí k nízkoenergetickým materiálům (např. PP, PE). Má tloušťku 0,13 mm a je odolný vůči teplotám do +50 °C (krátkodobě +70 °C).

Charakteristika:

Oboustranná lepicí páska s nosičem
Univerzální pro samolepicí povrchovou úpravu široké škály materiálů
Dobré vlastnosti zpracování a děrování

Poznámka:

Montáž, montáž a upevnění reklamních materiálů (např. B. Displeje, plakáty)
Samolepicí povrchová úprava plechového zboží, například B. Pěna, guma nebo plsť

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku