Provedení:
Barva produktu: Téměř bílá
Dobrá pevnost ve smyku
Celková délka 500 m
Celková šířka: 6 mm
Dobré vlastnosti zpracování a děrování
Popis:
3M™ 983 XL s oboustranným převislým linerem má díky lepidlu ze syntetického kaučuku velmi vysokou okamžitou přilnavost a je určen k lepení na nejrůznější povrchy, má snadno odstranitelný ochranný papír a dobré zpracovatelské a vysekávací vlastnosti. Přesah ochranného papíru slouží jako úchytka a usnadňuje odlepení. Lepicí o tloušťce 0,10 mm je vhodná zejména k samolepicí úpravě fotografií a plakátů, formulářů a předtištěných dokumentů, jakož i poštovních obálek a obálek.
Charakteristika:
Tenký oboustranná lepicí páska s držákem// vysokou okamžitou polohou
Dobrá pevnost ve smyku// lepidlo na syntetickou pryž
Ochranný papír vyčnívající na obou stranách // Samolepicí dokončovací fotografie a plakáty, formuláře a předtištěné formuláře, stejně jako poštovní tašky a obálky
Ochranný papír vyčnívající na obou stranách lze snadno vyjmout/ ochranný papír vyčnívající na obou stranách lze snadno vyjmout
Dobré vlastnosti zpracování a děrování// dobré vlastnosti zpracování a děrování
Poznámka:
Upevnění, držení, spojování, laminování, montáž nebo laminování