3M™ Extra silná lepicí Y389, červená, 38 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000111485
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000111485
    EAN / GTIN 04046719622108
    Číslo výrobce 7000111485
    L-číslo L01310 740

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Červená
    Dobrá přizpůsobivost
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 38 mm
    Lehké maskování v zatáčkách

    Popis:

    3M™ Fabric Tape 389 je univerzální s velmi dobrou přilnavostí k široké škále materiálů. Vyznačuje se dobrou odolností proti roztržení a pružností pro použití na nerovném povrchu. S Brusný Disc Pad opěrný talířkou potaženou polyethylenem se snadno manipuluje a lze ji použít i ve spojení s vlhkostí. S páskou s úzkými oky lze snadno maskovat lehké oblouky. V podstatě má velmi vysokou stálou přilnavost a dobrou přizpůsobivost. Možné použití je barevné označování komponentů, obecné opravy nebo svazkování trubek, tkanin a mnoho dalšího. Barva pásky: stříbrná.

    Charakteristika:

    Těsně síťovaný textilní lepicí páska// velmi silná počáteční přilnavost na většině povrchů
    Dobrá přizpůsobivost// nosný materiál s pevností vhodnou pro průmyslové aplikace nebo
    Odolnost vůči vlhkosti a vodní páry// použití v kombinaci s vlhkostí
    Snadné ovládání// lze snadno odtrhnout v obou směrech rukou
    K dispozici v různých barvách a velikostech // snadné maskování v křivkách
    Polyethylenový povlak
    Velmi vysoká odolnost
    Mimořádně univerzální
    Dobrá odolnost
    Velmi dobrá přilnavost na různých površích

    Poznámka:

    Obecné účely opravy
    Svazkování trubek, tkanin a mnohem více
    Vhodné pro použití na široké škále substrátů
    Vhodné pro barevné kódování součástí
    Pro barevné značení, značení nebo označování
    Pro těsnění kontejnerů a opravy plachet

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku