3M™ Extra silná lepicí 389 červená 100 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000111479
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000111479
EAN / GTIN 08711428006032
Číslo výrobce 7000111479
L-číslo L01310 455

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Dobrá přizpůsobivost
Celková délka 50 m
Celková šířka: 19 mm
Lehké maskování v zatáčkách

Popis:

3M™ Fabric Tape 389 je univerzální s velmi dobrou přilnavostí k široké škále materiálů. Vyznačuje se dobrou odolností proti roztržení a pružností pro použití na nerovném povrchu. S Brusný Disc Pad opěrný talířkou potaženou polyethylenem se snadno manipuluje a lze ji použít i ve spojení s vlhkostí. S páskou s úzkými oky lze snadno maskovat lehké oblouky. V podstatě má velmi vysokou stálou přilnavost a dobrou přizpůsobivost. Možné použití je barevné označování komponentů, obecné opravy nebo svazkování trubek, tkanin a mnoho dalšího. Barva pásky: stříbrná.

Charakteristika:

Těsně síťovaný textilní lepicí páska// velmi silná počáteční přilnavost na většině povrchů
Dobrá přizpůsobivost// nosný materiál s pevností vhodnou pro průmyslové aplikace nebo
Odolnost vůči vlhkosti a vodní páry// použití v kombinaci s vlhkostí
Lze snadno odtrhnout v obou směrech rukou / / snadné manipulace
K dispozici v různých barvách a velikostech // snadné maskování v křivkách
Polyethylenový povlak
Velmi vysoká odolnost
Mimořádně univerzální
Dobrá odolnost
Velmi dobrá přilnavost na různých površích

Poznámka:

Obecné účely opravy
Svazkování trubek, tkanin a mnohem více
Vhodné pro použití na široké škále substrátů
Vhodné pro barevné kódování součástí
Pro barevné značení, značení nebo označování
Pro těsnění kontejnerů a opravy plachet

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku