Vysokoteplotní barevná Scotch® 4737 T

Artiklové číslo: 7000110800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000110800
EAN / GTIN 04046719078523
Číslo výrobce 7000110800

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Barevná páska pro vysoké teploty
Celková délka 33 m
Celková šířka: 6 mm
Lze použít v opakovaných sušicích cyklech až do 160 °C za hodinu

Popis:

Tato je vhodná pro vícebarevné lakování nebo jiné aplikace, které mají obtížný barevný okraj.

Charakteristika:

Nízká tloušťka
rozpouštědlo a odolnost proti vodě
Je zabráněno prokrvení lepicí pásky
Vhodné pro použití s lakem na bázi vody a rozpouštědla
Velmi dobrá odolnost
Velmi vysoká pevnost v tahu a roztažitelnost
Velmi dobrá přizpůsobivost

Poznámka:

Vícebarevné laky s obtížnými barevnými hranami, např. pro aplikace na nárazníky, prahy dveří a mnoho dalšího

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku