3M™ Pěnový leštícíDisc Pad opěrný talíř červený, 127 mm, PN50017

Artiklové číslo: 7000110580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000110580
EAN / GTIN 05010027407596
Číslo výrobce 7000110580
L-číslo L51710 471

Popis

Provedení:

Pro vysoce lesklé povrchové úpravy na nátěrových plochách
Mřížkovaná pěna pro vyhlazení povrchů laku
Povrchová úprava bez víření
Používá se k odstranění drobných škrábanců a známek opotřebení
Pro snížení vzhledu minimálních škrábanců a dosažení vysoce lesklých efektů

Popis:

Dodejte vozidlům hladký a bezchybný povrch pomocí pěnového lešticíhoDisc Pad opěrný talíře 3M™. V kombinaci s vysoce lesklým leštidlem 3M™ Perfect-It™ můžete s naším lešticím padem dosáhnout laku bez víření. Přípravek zmírňuje škrábance, stopy opotřebení a povrchové vady a dosahuje vysoce lesklého efektu. Náš leštící pěnový pad odstraňuje i povrchové vady, které jsou pouhým okem neviditelné, zejména při měnících se světelných podmínkách. Podložka je vyrobena z pěny ve tvaru vafle, takže v ní může cirkulovat vzduch. Díky tomu pad hladce klouže po lakovaných površích a optimálně absorbuje leštidlo. Lešticí pad je vhodný pro vytvrzené laky, čerstvé nebo středně staré laky a pro zmatnění škrábanců po broušení a stop po víření. Výrobek je ideální pro dokončování minimálních povrchových vad. Optimálních výsledků dosáhnete, když budete lešticí podložku používat s rotační leštičkou.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku