Provedení:
Používá se v kombinaci s vláknnými kotouči 3M™ jako důležitá součást systému na úhlových bruskách
„Plochá/flexibilní“ verze umožňuje vysokou adaptabilitu na volně tvarované díly, válce a broušení přechodů
Používá se ke zvýšení extrémní ostrosti skelných vláken 3M™ cubitron™ II
Výrazně vyšší teplotní odolnost a rozměrově stabilní než u konvenčních opěrný talíř
Popis:
Podložka 3M™ Heavy Duty je speciálně navržena proDisc Pad opěrný talíře s vlákny 3M™ Cubitron™ II pro optimální přenos síly a vyšší brusný výkon. Plochá verze se vyznačuje zvýšenou flexibilitou a je ideální pro aplikace z nerezové oceli, např. pro díly volných tvarů a válcové plochy. VláknitéDisc Pad opěrný talíře o zrnitosti 60+, 80+ a 120+ se ideálně hodí k pružné podložce.
Charakteristika:
Supports 5” diameter x 7/8” centre hole 3M™ Fibre Discs
Compatible with a range of 3M face plates for fine to coarse sanding and grinding
Poznámka:
Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation