3M™ Ochranná kombinéza 4530, velikost 2XL.

Artiklové číslo: 7000109014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Velikost Unisex 2XL

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000109014
    EAN / GTIN 17805070005982
    Číslo výrobce 7000109014
    L-číslo Z0E000 4530XXL

    Popis

    Provedení:

    Barva výrobku: modrá
    Typ výrobku: jednorázový ochranný oblek
    Barva výrobku: modrá

    Popis:

    Výdechový ventil pro opakovaně použitelné respirátory 3M™ je náhradní díl za poškozené nebo opotřebované výdechové ventily a je speciálně navržen pro opakovaně použitelné respirátory 3M™. Výdechové ventily 3M™ se rychle a snadno nasazují a prodlužují životnost opakovaně použitelných respirátorů 3M™.

    Charakteristika:

    Vynikající bariéra proti suchým částicím a určitým omezeným rozstřikům chemických kapalin (typ CE 5/6)
    Měkká a pevná (54 g/m²) vícevrstvá SMS pro náročné použití
    Vyrobeno z mimořádně prodyšného netkaného materiálu (SMMS), odvádí tělesné teplo a vlhkost a snižuje tak tepelné namáhání
    Speciální materiál s ochranou proti šíření plamene pro oděvy podle indexu 2/3
    Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko jiskření
    EN 1073-2 Ochrana proti radioaktivně kontaminovaným částicím
    Třídílná kapuce, dvoucestný zip a léga, s elastickými zády a kotníky pro minimalizaci rizika obnažení pokožky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku