3M™ Ochranná kombinéza 4530, velikost XL

Artiklové číslo: 7000109013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Velikost Unisex XL

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000109013
    EAN / GTIN 04046719814411
    Číslo výrobce 7000109013
    L-číslo Z0E000 4530XL

    Popis

    Provedení:

    Barva výrobku: modrá
    Typ výrobku: jednorázový ochranný oblek
    Barva výrobku: modrá

    Popis:

    Flex kabel umožňuje použití náhlavní soupravy v různých oblastech a aplikacích s mnoha různými rádii. Kontakt lze snadno zapojit a vyjmout.

    Charakteristika:

    Vynikající bariéra proti suchým částicím a určitým omezeným rozstřikům chemických kapalin (typ CE 5/6)
    Měkká a pevná (54 g/m²) vícevrstvá SMS pro náročné použití
    Vyrobeno z mimořádně prodyšného netkaného materiálu (SMMS), odvádí tělesné teplo a vlhkost a snižuje tak tepelnou zátěž
    Speciální materiál s ochranou proti šíření plamene pro oděvy podle indexu 2/3
    Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
    Ochrana proti radioaktivním kontaminovaným částicím podle normy EN 1073-2.
    Třídílná kapuce s dvoucestným zipem a klopou, s elastickou zadní částí a oblastí kotníků, aby se minimalizovalo riziko obnažení kůže

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku