3M™ Ochranná kombinéza 4530, velikost L

Artiklové číslo: 7000109012
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Velikost Unisex L

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000109012
EAN / GTIN 17805070005968
Číslo výrobce 7000109012
L-číslo L01110 467
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Barva výrobku: modrá
Typ výrobku: Jednorázový oblek
Barva výrobku: modrá

Popis:

Flex kabel umožňuje použití náhlavní soupravy v různých oblastech a aplikacích s mnoha různými vysílačkami. Kontakt lze snadno zapojit a vyjmout.

Charakteristika:

Vynikající bariéra proti suchým částicím a určitým omezeným rozstřikům chemických kapalin (typ CE 5/6).
Měkká a pevná (54 g/m²) vícevrstvá SMS pro náročné použití
Vyrobeno z extra prodyšného netkaného materiálu (SMMS), který odvádí tělesné teplo a vlhkost a snižuje tak tepelnou zátěž
Speciální materiál s ochranou proti šíření plamene pro oděvy podle indexu 2/3
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko jiskření
EN 1073-2 Ochrana proti radioaktivním kontaminovaným částicím
Třídílná kapuce, dvoucestný zip a léga, s elastickými zády a kotníky pro minimalizaci rizika obnažení kůže

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku