3M™ PELTOR™ napájecí zdroj pro baterii Lite Com Pro II IS, USB nabíjecí port, FR08

Artiklové číslo: 7000108521
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000108521
EAN / GTIN 07318640063044
Číslo výrobce 7000108521

Popis

Provedení:

Splněné specifikace: Certifikace CE
Typ výrobku: Napájecí zdroj
Vyžaduje se kompatibilní nabíjecí kabel USB 3M™ PELTOR™ AL2AI nebo PELTOR™ FR09.
Vybaveno adaptéry pro zástrčku EU/UK.

Popis:

Čistý přenos hlasu v hlučném prostředí s mikrofony 3M™ PELTOR™.

Charakteristika:

Síťová zástrčka s nabíjecím portem USB
Síťový adaptér 230 V DC na USB 5 V
Vyžaduje kompatibilní nabíjecí kabel USB 3M™ PELTOR™ AL2AI nebo PELTOR™ FR09.
Vybaveno adaptéry pro zástrčku EU/UK

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku