Bezpečnostní přilba 3M™ G3000, Uvicator, Pinlock, odvětrávaná, kožený potní pásek, zelená, G3000DUV-GP

Artiklové číslo: 7000108296
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000108296
EAN / GTIN 04046719272631
Číslo výrobce 7000108296

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Velikost: 54-62 cm
Velmi vysoká bezpečnost;pohodlné a příjemné;hustý střih;hygienické;snadné připevnění z jiného OOP
Pohodlné a příjemné
Velmi vysoká bezpečnost

Popis:

Model G3000 byl vyvinut v úzké spolupráci s lesním hospodářstvím a průmyslem. Je navržena pro náročné pracovní podmínky a nejvyšší požadavky na ochranu, nabízí nejlepší možné větrání a optimální výhled.

Charakteristika:

ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
Ventilační otvory jsou rozloženy na velkou plochu a zajišťují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí při nošení
Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru

Poznámka:

Stavebnictví, zemědělství

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku