Ochranná přilba 3M™ G3000, Uvicator, Pinlock, odvětrávaná, zelená, G3000CUV-GP

Artiklové číslo: 7000108289
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Ochranná helma

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000108289
    EAN / GTIN 04046719272464
    Číslo výrobce 7000108289

    Popis

    Provedení:

    Značka: 3M™
    Barva produktu: Zelená
    Velmi vysoká bezpečnost;pohodlné a příjemné;hustý střih;hygienické;snadné připevnění z jiného OOP
    Pohodlné a příjemné
    ETIM třída 8.0: EC002100

    Popis:

    Přilba 3M™ Peltor™ G3000 se senzorem 3M™ Uvicator™ byla vyvinuta v úzké spolupráci s průmyslem a lesnictvím a splňuje nejvyšší požadavky na ochranu. Model G30CUG je vyroben z UV stabilizovaného plastu ABS, má zelenou barvu a je vybaven čelenkou se systémem zapínání pinnlock a PVC svařovací páskou. Na rozdíl od běžných přileb s ventilací má G3000 výrazně více větracích otvorů. Tato maximálně přípustná větrací plocha na horní straně skořepiny přilby zajišťuje mimořádně vysoký komfort nošení i při fyzicky náročné práci v teplém prostředí. Mimořádně krátký kšilt zajišťuje optimální viditelnost. Štíhlý kulatý tvar snižuje riziko zachycení například o větve. Bezpečnostní přilba Peltor™ G3000 nabízí také výhodu při práci v uzavřených prostorách nebo při lezení na stromech: vnitřní část lze otočit o 180°, takže bezpečnostní přilbu lze nosit i s kšiltem na krku. Díky speciální konstrukci profilu lze snadno připevnit chrániče sluchu nebo kukly. Obzvláště praktické: Patentovaný senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indikuje, kdy přilba ztratila svůj ochranný účinek v důsledku nadměrného UV záření a měla by být vyměněna. Možnost tříbodového zapínání pomocí podbradního pásku (volitelně k dispozici jako příslušenství) zajišťuje individuální přizpůsobení tvaru hlavy a dokonalé přizpůsobení. Oblastmi použití ochranné přilby 3M™ Peltor™ G3000 s 3M™ Uvicator™ jsou lesnictví, průmysl a stavebnictví. Přilba je vhodná pro velikosti hlavy od 54 do 62 cm.

    Charakteristika:

    ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
    3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
    Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
    Ventilační otvory jsou rozloženy na velkou plochu a zajišťují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí při nošení
    Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
    Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru

    Poznámka:

    Stavebnictví, zemědělství

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku