Provedení:
Barva produktu: Černá
Vysoká stabilita, nerušený provoz
Zvýšená ochrana;optimální viditelnost;vynikající ochrana proti pilám
Vysoká stabilita
Pracujte bez překážek
Popis:
Kukla 3M™ Peltor™ Visor V4J z leptané matné nerezové oceli kombinuje nejlepší možnou ochranu s optimálním výhledem pro nerušenou práci. Díky patentovanému síťovanému designu zaručuje hledí vynikající ochranu i před jemnými pilinami. Leptané kovové hledí je zároveň velmi robustní a vyniká vynikající stabilitou i po dlouhém používání. Stínítko je vybaveno sluneční clonou proti oslnění a je kompatibilní se všemi tvrdými klobouky Peltor. Má označení S a nabízí tak zvýšenou pevnost (12 m/s). Oblastmi použití 3M™ Peltor™ Stainless Steel Visor V4J jsou zemědělství, lesnictví a zahradnictví.
Charakteristika:
Ochrana proti pilám
Síťovaná konstrukce zlepšuje stabilitu a ochranu
Lepší viditelnost v různých oblastech s redukcí světla (z 60 % na 80 %)
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 0,3 mm.
Testováno a schváleno podle evropské normy EN 371
Splňuje požadavky na zvýšenou odolnost (označení s)
Poznámka:
Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™