3M™ Obličejový štít, polykarbonát, krátký vrchol, čirý, V4HK

Artiklové číslo: 7000108166
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000108166
EAN / GTIN 04046719887750
Číslo výrobce 7000108166

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Extrémně nárazuvzdorný; odolný proti poškrábání
Zvýšená ochrana;optimální viditelnost;schváleno pro ochranu před obloukem v případě elektrického výboje
Extrémně odolný proti nárazům
Odolné vůči poškrábání

Popis:

Čirý zorník 3M™ Peltor™ V4HK z polykarbonátu má krátký štít a je mimořádně odolný proti nárazu a poškrábání. Je klasifikováno jako F pro účinnou ochranu proti čelnímu a bočnímu nárazu s nízkou energií (45 m/s). Je nakloněná tak, aby minimalizovala odrazy světla a poskytovala dobrou ochranu proti oslnění. Polykarbonátové hledí má tloušťku přibližně 1,2 mm a váží přibližně 120 g. Oblastí použití čirého hledí 3M™ Peltor™ V4HK jsou průmyslové práce s nebezpečím odletujících střepin nebo třísek.

Charakteristika:

Chrání před nízkými energetickými dopady
Krátký štít, optická třída 1, odolnost proti poškrábání, průhledný polykarbonátový štít
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 1,2 mm.
Teplotní rozsah −40 °C až +100 °C.
Splňuje požadavky třídy F pro nízké nárazové štíty

Poznámka:

Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku