Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Extrémně nárazuvzdorný; odolný proti poškrábání
Zvýšená ochrana;optimální viditelnost
Odolné vůči poškrábání
obličejový štít splňuje požadavky na ochranné štíty s nízkým dopadem
Popis:
Čirý zorník 3M™ Peltor™ V4FK je vyroben z vysoce kvalitního polykarbonátu a je mimořádně odolný proti nárazu a poškrábání, takže poskytuje účinnou ochranu proti čelnímu a bočnímu postříkání a částicím. Je nakloněná tak, aby minimalizovala odrazy světla, a poskytuje dobrou ochranu proti oslnění. Model V4FK má krátký štít a je dokonale sladěn se sluchátky Peltor G3000 se snímačem 3M Uvicator. Oblastí použití průhledného hledí 3M™ Peltor™ V4FK jsou průmyslové práce s nebezpečím odletujících třísek nebo odštěpků.
Charakteristika:
Chrání před nízkými energetickými dopady
Krátký štít, optická třída 1, odolnost proti poškrábání, průhledný polykarbonátový štít
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 1,0 mm.
Teplotní rozsah −40 °C až +100 °C.
Splňuje požadavky třídy F pro nízké nárazové štíty
Poznámka:
Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™