Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Vysoká chemická odolnost; povrch proti zamlžení
Dobré optické vlastnosti
Štíty jsou vhodné pro přilby 3M
obličejový štít splňuje požadavky na ochranné štíty s nízkým dopadem
Popis:
Čirý zorník 3M™ Peltor™ V4DK z acetátu celulózy nabízí vysokou chemickou odolnost a zaručuje účinnou ochranu před čelně nebo bočně dopadajícími stříkanci a částicemi. Díky oboustrannému povlaku proti zamlžování je optimální viditelnost zaručena i při práci v měnících se teplotních podmínkách. Stínítko je zároveň nakloněné tak, aby minimalizovalo odrazy světla a poskytovalo dobrou ochranu proti oslnění. Tento model má krátký štít a je dokonale sladěn se sluchátky Peltor G3000 se snímačem 3M Uvicator. Oblastmi použití 3M™ Peltor™ Clear Visor V4DK jsou kovozpracující a dřevozpracující průmysl a chemický průmysl.
Charakteristika:
Dobré optické vlastnosti a chemická odolnost
Krátký štít, optická třída 2, transparentní acetátový štít
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 1,0 mm.
Teplotní rozsah −40 °C až +100 °C.
Nízkoenergetické šoky, stupeň F.
Splňuje požadavky na ochranné štíty s nízkým dopadem
Poznámka:
Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™