3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I chrániče sluchu, 27 dB, zelené, skládací, H515FB-535-GN

Artiklové číslo: 7000107974
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 7000107974
EAN / GTIN 04046719552047
Číslo výrobce 7000107974
L-číslo L01110 726

Popis

Provedení:

Barva výrobku: zelená

Popis:

Náhlavní soupravy 3M™ PELTOR™ ComTac™ XPI mají funkci závislou na hladině hluku, chrání před hladinou hluku až 28 dB a poskytují pohodlné nošení i v kombinaci s dalšími ochrannými prostředky. Naše náhlavní soupravy jsou k dispozici v zelené a černé barvě a ve verzích se skládacím náhlavním páskem, nákrčníkem nebo upevněním na přilbu.

Charakteristika:

Snižuje hladinu hluku až o 27 dB
Pro použití při střelbě a lovu
Polstrovaná kovová konstrukce čelenky zajišťuje stálý kontaktní tlak po celou dobu nošení, čímž je zajištěna spolehlivá ochrana
Speciálně zkosená kapsle zabraňuje jakémukoli kontaktu s pažbou pušky, takže vás při střelbě nic neovlivní
Měkké, široké, kapalinou a pěnou plněné ušní polštářky zajišťují optimální těsnění a nízký kontaktní tlak
Podložky a vložky jsou k dispozici jako náhradní hygienické sady
Skládací čelenka umožňuje snadné uložení do kapsy nebo tašky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku